Referenzen
Fischer:547839
Rubix:3833935
Hersteller:FMBC M12
EAN:4048962339048
Produktdetails : FMBC M12 Trägerklammer
Trägerkralle FMBC - Spannbügel zur Befestigung von FMP Montagprofilen an Stahlträgern
• Die Konstruktion der Trägerklammer FMBC M12 und M16 macht das Befestigen an Stahlträgern ohne Bohren oder Schweißen möglich
• Der große Spannbereich der Trägerkralle FMBC M12 und M16 ermöglicht das Befestigen an allen gängigen Trägerflanschen
• Die massive Ausführung der Trägerklammer FMBC M12 und M16 gewährleistet eine hohe Tragkraft zur Konstruktion von stabilen Verbindungen mit Stahlträgern
fischer Trägerklammern sind optimale Verbindungselemente von Schiene zu Stahlbau. Die Ausführung in Feuerverzinkung mit hoher Schichtdicke eignet sich für die Installationen im Freien und in korrosiver Umgebung.
Stärken
• Die Konstruktion der Trägerkralle FMBC macht das Befestigen an Stahlträgern ohne Bohren oder Schweißen möglich
• Der große Spannbereich der Trägerkralle FMBC ermöglicht das Befestigen an allen gängigen Trägerflanschen
• Die Bauform der Trägerkralle FMBC mit den 3 passenden Bügelhöhen zu den Montageprofilen FMP gewährt eine schnelle Montage und das einfache Verschieben der Profile zur Justage
Anwendungen
• Befestigung am Stahlträger mit jeweils zwei Trägerkrallen
• Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fmbc |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
676,64 € exkl. MwSt.
/ 16 Stück
805,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen