WIC 2 VE 100 Wireclip

Wireclip WI

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:044560
Rubix:3834183
Hersteller:WIC 2 (100)
EAN:4006209445600
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typwireclip wi

Produktdetails : WIC 2 VE 100 Wireclip


Stufenlose Befestigung mit Schloss von Drahtseil-Abhängungen.
• Leichtes Handling • Wirtschaftliche Montage ohne Werkzeug • Hohe Flexibilität: stufenlose Längenverstellung Das Drahtseilschloss WIC ist eine Komponente des Systems fischer Wireclip WIC. Für die Befestigung wird aus dem Draht eine Schlaufe gebildet. Diese wird durch das Drahtseilschloss hindurchgeführt, dadurch sind die Gegenstände sicher befestigt. Die Abhängung kann nachträglich stufenlos justiert werden. Zur Befestigung des Drahtseils ist der fischer Nagelanker FNA II 6 x 25 OE mit Öse ideal. Der fischer Wireclip eignet sich besonders, um Lichtbänder, Lüftungskanäle oder Werbeschilder abzuhängen. Funktion: • Aus dem Draht werden Schlaufen gebildet, welche durch das Drahtseilschloss hindurch geführt wird. So können Gegenstände abgehängt werden. Eine nachträgliche Justierung ist stets möglich • Zur Befestigung des Drahtseils eignet sich der FNA II 6x25 OE • Keine Farbe oder andere Ummantelungen anbringen • Keine Schmierstoffe verwenden • Nicht zum Heben von Lasten verwenden • Beschädigte Drahtseilenden vor Einführung in das Drahtschloss mit Drahtseilschneider WIZ entfernen

Stärken

• Das einfache System garantiert ein leichtes Handling • Durch den einfachen Schließmechanismus des Wireclips wird kein Werkzeug benötigt. Dies erlaubt eine wirtschaftliche Montage • Die wiederverschließbaren Wireclips machen eine stufenlose Längenverstellung jederzeit möglich. Dies garantiert höchste Flexibilität

Anwendungen

• Lichtbändern • Kabeltrassen • Lüftungskanäle • Rohre • Schildern • Kühldecken

Technische Informationen


Attribute
Typwireclip wi
775,54 exkl. MwSt.
/ Packung
922,89 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage