TERMOFIX B TELLER Teller

Dämmstoffteller TermoFix B

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:534982
Rubix:3833917
Hersteller:TermoFix B Teller
EAN:4048962236927
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typthermofix

Produktdetails : TERMOFIX B TELLER Teller


Der konstruktive WDVS-Schraubdübel mit Delta-Seal beschichteter Bohrschraube für Blechuntergründe
• Direkte Montage ohne vorbohren in dünnen Blechen bis 1,5 mm • Zeitsparend durch vormontiert Schraube • Korrosionsbeständige Schraube mit Delta-Seal-Beschichtung • Verschlusskugel direkt im Tellerelement integriert Der fischer Termofix B ist ein korrosionsgeschützter Schraubdübel zur Befestigung von druckfesten Dämmstoffplatten in Blech bis 1,5 mm Stärke. Der Dämmstoffdübel besteht aus einem Halteteller aus Polypropylen und einer vormontierten Bohrschraube. Die Schraube ist mit einer Delta-Seal-Beschichtung gegen Korrosion geschützt und bietet dauerhafte Sicherheit. Der Termofix B wird mit einem Akku-Bohrschrauber in der Durchsteckmontage ohne Vorbohren gesetzt. Die vormontierte Schraube spart Zeit. Der Schraubenkopf wird mit der Verschlusskugel gegen den Wärmeverlust abgedichtet. Der flexible Kopf gleicht die thermisch bedingten Spannungen aus und verhindert Beschädigungen. Funktion: • Der Dübel wird in der Durchsteckmontage gesetzt • Für die Montage ist ein handelsüblicher PH2 Bit erforderlich • Einfaches schnelles Setzen durch Einschrauben der Delta Seal beschichteten Schraube mit einem handelsüblichen Schrauber • Nicht tragende Schichten wie z. B. Kleber sind in der maximalen Nutzlänge enthalten

Stärken

• Die vormontierte Schraube verkürzt die Verarbeitungszeit • Hoher Korrosionsschutz der Schraube durch die Delta-Seal-Beschichtung. Das bedeutet Sicherheit über Jahre hinweg • Durch die Verschluss Kugel entsteht eine Luftsäule über dem Schraubenkopf. Diese verringert die Transmissionswärmeverluste • Der flexible Kopf gleicht die thermisch bedingten Spannungen aus und verhindert Beschädigungen • Bei sehr weichen Dämmstoffen kombinierbar mit den Dämmtellern DT 90, DT 110, DT 140

Anwendungen

• Befestigung von WDVS-Dämmplatten auf Blechuntergründen • Oberflächenbündige Montage in WDVS-Dämmstoffen, z. B. Polystyrol

Technische Informationen


Attribute
Typthermofix
99,88 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
118,86 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage