Referenzen
Ansell:11-947 11
Rubix:3259439
Hersteller:11947110
EAN:0076490464653



Dokumente
Produktdetails : 11-947-11 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
Die HyFlex® 11-947 Handschuhe der Marke Ansell sind speziell entwickelt, um einen dauerhaften Schutz gegen Schnitte und Abrieb zu bieten, während sie gleichzeitig einen hervorragenden Griff, selbst in öligen Umgebungen gewährleisten. Ihr design ohne schädliche Substanzen und ihre Robustheit sorgen für maximale Sicherheit des Anwenders.
Eigenschaften:
Diese Handschuhe verfügen über eine fortschrittliche Technologie für besseren Griff und außergewöhnliche Haltbarkeit. Dank der ANSELL GRIP™ Beschichtung ermöglichen sie einen starken, mühelosen Griff, selbst in öligen Umgebungen, was die Effizienz und Sicherheit verbessert. Die FORTIX™-Beschichtung, welche drei Viertel der Oberfläche abdeckt, erhöht die Abriebfestigkeit und verlängert die Lebensdauer der Handschuhe. Die INTERCEPT™ Cut Resistance-Faser ist integriert, um einen verstärkten Schnittschutz nach EN ISO B zu gewährleisten. Schließlich macht die Beschichtung aus Nitril und Polyurethan diese Handschuhe widerstandsfähig gegen Öle und Fette, was ihre Langlebigkeit auch in anspruchsvollen Umgebungen sicherstellt.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Wasserbasiertes Polyurethan und Nitril
• Trägermaterial: Glasfaser, Polyamid, Polyester
• Bündchenmodell: Gestricktes Handgelenk
• Feinheit: 13
• Silikonfrei: Ja
• Antistatisch: Nein
• Verfügbare Größen: 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 235–275 mm
• Farbe: Blau
• Verpackung: 12 Paare/Beutel, 12 Beutel/Karton
• Waschtemperatur: 40 °C
Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420:2020 und der Norm EN 388 mit der Klassifizierung 4X42B, die seine hervorragende Abriebfestigkeit (4/4), Reißfestigkeit (4/4) und Durchstichfestigkeit (2/4) bestätigt. Der Schnittschutz nach ISO EN 13997 ist mit B bewertet. Diese Handschuhe sind Oeko-Tex®-zertifiziert, was die Abwesenheit von toxischen Substanzen in ihrer Zusammensetzung garantiert.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung und bietet eine breite Palette von Produkten an, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstung. Gegründet im Jahr 1893, hat sich die Marke durch ihr Engagement für Innovation und Qualität als Referenz etabliert. Ansell entwickelt Produkte für verschiedene Branchen wie die Industrie, das Gesundheitswesen oder die Lebensmittelverarbeitung und erfüllt dabei die strengsten Sicherheitsanforderungen. Das Unternehmen legt auch einen großen Wert auf Nachhaltigkeit, indem es umweltfreundliche Praktiken in den Herstellungsprozess integriert. Das Produktportfolio umfasst fortschrittliche Technologien, welche einen optimalen Schutz bieten und gleichzeitig den Komfort und die Fingerfertigkeit der Anwender gewährleisten. Ansell engagiert sich dafür, seine Kunden bei der Verbesserung ihrer Arbeitssicherheit und Effizienz zu unterstützen und bleibt so an der Spitze der PSA-Industrie.
Eigenschaften:
Diese Handschuhe verfügen über eine fortschrittliche Technologie für besseren Griff und außergewöhnliche Haltbarkeit. Dank der ANSELL GRIP™ Beschichtung ermöglichen sie einen starken, mühelosen Griff, selbst in öligen Umgebungen, was die Effizienz und Sicherheit verbessert. Die FORTIX™-Beschichtung, welche drei Viertel der Oberfläche abdeckt, erhöht die Abriebfestigkeit und verlängert die Lebensdauer der Handschuhe. Die INTERCEPT™ Cut Resistance-Faser ist integriert, um einen verstärkten Schnittschutz nach EN ISO B zu gewährleisten. Schließlich macht die Beschichtung aus Nitril und Polyurethan diese Handschuhe widerstandsfähig gegen Öle und Fette, was ihre Langlebigkeit auch in anspruchsvollen Umgebungen sicherstellt.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Wasserbasiertes Polyurethan und Nitril
• Trägermaterial: Glasfaser, Polyamid, Polyester
• Bündchenmodell: Gestricktes Handgelenk
• Feinheit: 13
• Silikonfrei: Ja
• Antistatisch: Nein
• Verfügbare Größen: 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 235–275 mm
• Farbe: Blau
• Verpackung: 12 Paare/Beutel, 12 Beutel/Karton
• Waschtemperatur: 40 °C
Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420:2020 und der Norm EN 388 mit der Klassifizierung 4X42B, die seine hervorragende Abriebfestigkeit (4/4), Reißfestigkeit (4/4) und Durchstichfestigkeit (2/4) bestätigt. Der Schnittschutz nach ISO EN 13997 ist mit B bewertet. Diese Handschuhe sind Oeko-Tex®-zertifiziert, was die Abwesenheit von toxischen Substanzen in ihrer Zusammensetzung garantiert.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung und bietet eine breite Palette von Produkten an, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstung. Gegründet im Jahr 1893, hat sich die Marke durch ihr Engagement für Innovation und Qualität als Referenz etabliert. Ansell entwickelt Produkte für verschiedene Branchen wie die Industrie, das Gesundheitswesen oder die Lebensmittelverarbeitung und erfüllt dabei die strengsten Sicherheitsanforderungen. Das Unternehmen legt auch einen großen Wert auf Nachhaltigkeit, indem es umweltfreundliche Praktiken in den Herstellungsprozess integriert. Das Produktportfolio umfasst fortschrittliche Technologien, welche einen optimalen Schutz bieten und gleichzeitig den Komfort und die Fingerfertigkeit der Anwender gewährleisten. Ansell engagiert sich dafür, seine Kunden bei der Verbesserung ihrer Arbeitssicherheit und Effizienz zu unterstützen und bleibt so an der Spitze der PSA-Industrie.
Stärken
• Reduzierter Greifaufwand dank ANSELL GRIP™-Technologie für eine einfachere und sicherere Handhabung
• FORTIX™-Beschichtung für eine Abriebfestigkeit der Stufe 4 nach EN ISO B, was die Lebensdauer der Handschuhe verlängert
• Schnittschutz durch die INTERCEPT™ Cut Resistance-Faser
• Öl- und fettbeständige Beschichtung für längere Haltbarkeit und optimale Leistung, selbst in anspruchsvollen Umgebungen
• FORTIX™-Beschichtung für eine Abriebfestigkeit der Stufe 4 nach EN ISO B, was die Lebensdauer der Handschuhe verlängert
• Schnittschutz durch die INTERCEPT™ Cut Resistance-Faser
• Öl- und fettbeständige Beschichtung für längere Haltbarkeit und optimale Leistung, selbst in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendungen
Die HyFlex® 11-947 Handschuhe eignen sich für zahlreiche industrielle Anwendungen in Bereichen wie der Automobilindustrie, der Herstellung von Industrieanlagen und der Metallverarbeitung. Sie sind besonders geeignet für Tätigkeiten wie Druckguss, Wartung und Instandhaltung von Produktionslinien sowie Inspektionsarbeiten (Erfassen, Überprüfen und Markieren). Sie werden auch für den Werkzeug- und Matrizenwechsel empfohlen und bieten einen optimalen Schutz und präzise Handhabung. Ideal für die Automobilbranche, den Maschinenbau sowie die Metallindustrie, gewährleisten sie zuverlässigen Schutz und eine erhöhte Haltbarkeit, selbst in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 70 g |
|---|---|
| Typ | handschuh |
| Größe | 11 |
| Schnittwiderstandswert | b |
| Hauptmaterial | glasfasern |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Nutzungsumgebung | ölig oder fettig |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Schutzklasse | nein |
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,28 € exkl. MwSt.
/ Paar
14,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std