Schutzhandschuhe f. allgemeine Arbeiten Tegera 7798-11, Größe: 11 | Hauptmaterial: Leder | Abriebwiderstandswert: 2
TEGERA 7798 Handschuh
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tegera:7798-11
Rubix:2502558
EAN:7340118347363




Technische Zusammenfassung
| Größe | 11 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | elasthan |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
Dokumente
Produktdetails : 7798-11 GELB-SCHWARZ Kälteschutz-Lederhandschuh TEGERA Dynamic Strength
Der TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7798 bietet außergewöhnlichen Komfort und Unterstützung für den gesamten Arbeitstag. Dank seiner warmen, wasser- und winddichten Fütterung garantiert er zuverlässige Leistung in kalten und feuchten Umgebungen. Entwickelt für anspruchsvolle Bedingungen, kombiniert dieser Handschuh Funktionalität und Langlebigkeit mit optimaler Wärmeisolierung und Schutz.
Eigenschaften:
Der TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7798 vereint modernste Technologie mit hohem Tragekomfort und ist speziell für Kälte und schwere Arbeiten konzipiert. Er besteht aus hochwertigem Ziegenvollleder und verfügt über ein warmes Thinsulate™ 40 g-Futter, während der Handrücken aus Spandex maximale Flexibilität ermöglicht. Durch seine wasser- und winddichte Konstruktion schützt er zuverlässig vor den Elementen und bleibt gleichzeitig atmungsaktiv. Reflektierende Details und seine auffällige Farbgebung sorgen für gute Sichtbarkeit – auch in dunklen Arbeitsumgebungen. Zudem bietet der Handschuh Touchscreen-Kompatibilität, verstärkte Bereiche an Daumen, Zeigefinger und Fingerkuppen sowie eine ergonomische Passform. Er schützt die Hände vor Blasen, Schürfwunden, Schnitten, Staub, trockener Haut und Rissen.
Spezifikationen:
• Material Handfläche: Hochwertiges Ziegenvollleder
• Material Handrücken: Spandex
• Futter: Thinsulate™ 40 g, Fleece
• Verfügbare Größen: 7, 8, 9, 10, 11, 12
• Länge: 240–275 mm (je nach Größe)
• Farbe: Gelb und Schwarz
• Verpackungseinheit: Etikett mit Eurolochung
Normen:
Dieser Handschuh erfüllt die europäische Norm EN ISO 21420 sowie die EN 388 mit einer Klassifizierung von 2111X, die seine Abriebfestigkeit (2/4), Schnittfestigkeit (1/4), Weiterreißfestigkeit (1/4) und Durchstichfestigkeit (1/4) bestätigt. Darüber hinaus erfüllt er die Anforderungen der EN 511 mit einer Klassifizierung von 111, die Schutz gegen konvektive Kälte, Kontaktkälte und Wasserdurchlässigkeit gewährleistet.
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das für seine Expertise in der Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Sicherheitshandschuhen und Schutzschuhen, bekannt ist. Seit seiner Gründung im Jahr 1949 setzt Ejendals auf hochwertige Produkte, die die Sicherheit von Arbeitskräften gewährleisten und den spezifischen Anforderungen verschiedenster Industrien gerecht werden.
Eigenschaften:
Der TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7798 vereint modernste Technologie mit hohem Tragekomfort und ist speziell für Kälte und schwere Arbeiten konzipiert. Er besteht aus hochwertigem Ziegenvollleder und verfügt über ein warmes Thinsulate™ 40 g-Futter, während der Handrücken aus Spandex maximale Flexibilität ermöglicht. Durch seine wasser- und winddichte Konstruktion schützt er zuverlässig vor den Elementen und bleibt gleichzeitig atmungsaktiv. Reflektierende Details und seine auffällige Farbgebung sorgen für gute Sichtbarkeit – auch in dunklen Arbeitsumgebungen. Zudem bietet der Handschuh Touchscreen-Kompatibilität, verstärkte Bereiche an Daumen, Zeigefinger und Fingerkuppen sowie eine ergonomische Passform. Er schützt die Hände vor Blasen, Schürfwunden, Schnitten, Staub, trockener Haut und Rissen.
Spezifikationen:
• Material Handfläche: Hochwertiges Ziegenvollleder
• Material Handrücken: Spandex
• Futter: Thinsulate™ 40 g, Fleece
• Verfügbare Größen: 7, 8, 9, 10, 11, 12
• Länge: 240–275 mm (je nach Größe)
• Farbe: Gelb und Schwarz
• Verpackungseinheit: Etikett mit Eurolochung
Normen:
Dieser Handschuh erfüllt die europäische Norm EN ISO 21420 sowie die EN 388 mit einer Klassifizierung von 2111X, die seine Abriebfestigkeit (2/4), Schnittfestigkeit (1/4), Weiterreißfestigkeit (1/4) und Durchstichfestigkeit (1/4) bestätigt. Darüber hinaus erfüllt er die Anforderungen der EN 511 mit einer Klassifizierung von 111, die Schutz gegen konvektive Kälte, Kontaktkälte und Wasserdurchlässigkeit gewährleistet.
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das für seine Expertise in der Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Sicherheitshandschuhen und Schutzschuhen, bekannt ist. Seit seiner Gründung im Jahr 1949 setzt Ejendals auf hochwertige Produkte, die die Sicherheit von Arbeitskräften gewährleisten und den spezifischen Anforderungen verschiedenster Industrien gerecht werden.
Stärken
• Effektiver Kälteschutz dank Thinsulate™ 40 g-Futter, ideal für kalte und feuchte Umgebungen
• Touchscreen-Kompatibilität ermöglicht die Nutzung digitaler Geräte ohne Handschuhwechsel
• Hochwertiges Ziegenvollleder für außergewöhnliche Strapazierfähigkeit und Schutz
• Wasser- und winddicht, für optimalen Schutz vor Witterungseinflüssen
• Reflektierende Details und auffällige Farbgebung für bessere Sichtbarkeit in dunklen Arbeitsumgebungen
• Touchscreen-Kompatibilität ermöglicht die Nutzung digitaler Geräte ohne Handschuhwechsel
• Hochwertiges Ziegenvollleder für außergewöhnliche Strapazierfähigkeit und Schutz
• Wasser- und winddicht, für optimalen Schutz vor Witterungseinflüssen
• Reflektierende Details und auffällige Farbgebung für bessere Sichtbarkeit in dunklen Arbeitsumgebungen
Anwendungen
Der TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7798 ist ideal für zahlreiche professionelle Anwendungen. Besonders geeignet ist er für den Einsatz in Bauwesen, Maschinenbau und mittlerer Schwerlastlogistik sowie für Tätigkeiten in den Bereichen Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Hoch- und Tiefbau. Dank seiner hohen Strapazierfähigkeit und Rutschfestigkeit ist er besonders empfehlenswert für dunkle, windige, kalte und feuchte Arbeitsumgebungen sowie für Arbeiten auf öligen, fettigen oder rutschigen Oberflächen, wo er hervorragenden Halt und zuverlässigen Schutz bietet.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 11 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | elasthan |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
| Hauptmaterial | leder |
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
226,80 € exkl. MwSt.
/ 6 Paar
269,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage