Referenzen



Produktdetails : 80251200009 Tauchpumpe TP 12000 SI Metabo
Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs: Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern wird diese Tauchpumpe verwendet. Sie eignet sich auch für Wasserbecken oder überschwemmte Keller.
Produkteigenschaften:
• Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
• Flachsaugend bis zu einem Restwasserstand von 2–3 mm
• Integrierter Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
• Integrierte Rückschlagklappe und automatische Entlüftung
• Für den Einsatz in engeren Schächten bis 25 x 25 cm
• Universalanschluss
Lieferumfang: Pumpe, Multiadapter
Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs: Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern wird diese Tauchpumpe verwendet. Sie eignet sich auch für Wasserbecken oder überschwemmte Keller.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Pumpe, Multiadapter
Technische Informationen
| Spannung | 230 V |
|---|---|
| Leistung | 600 W |
| Förderhöhe | 9 m |
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
