3410005065 Pumpe B2 Vario PP32-R DL Nennmaß: 1000 mm
Pumpe B2 Vario PP32-R DL Nennmaß: 1000 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Lutz Pumpen:9900015856
Rubix:1106811
Hersteller:4250155195182
EAN:4250155195182
Produktdetails : 3410005065 Pumpe B2 Vario PP32-R DL Nennmaß: 1000 mm
Elektrische Fasspumpe für den Laborbetrieb • Dichtungslose Bauweise ohne Schmiermittel • Drehzahlregulierung: stufenlos • Anschlussspannung: 230 V • Kabellänge: 3 m Lieferung: Pumpe. Hinweis: Zum Abfüllen von dünnflüssigen Säuren, Laugen und Chemikalien in/aus kleineren Behältern.
Technische Informationen
Attribute
| Durchsatz | 4500 l/h |
|---|---|
| Spannung | 230 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
536,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
638,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


