Referenzen
SKF:PHF TB2517X20MM
Rubix:783672
EAN:7316572609262




Produktdetails : PHF TB2517X20MM Taper-Buchse metrisch SKF
Für eine schnelle und einfache Montage und Demontage konzipiert. Gleitet leicht auf die Welle und bietet nach dem Anziehen einen sicheren Halt auf der Welle, wodurch Schlupf und Fretting-Korrosion verhindert wird.
Taper-Buchse metrisch SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 530 g |
|---|---|
| Taper-Buchse | 2517 |
| Werkstoff | gusseisen |
| Drehmomenteinstellung | 50 N.m |
| Buchsenlänge | 44,5 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
