Referenzen
Mecaline:MA161015
Rubix:3171382
Hersteller:890453
EAN:3660338429620

Produktdetails : 1610-15 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
Taper-Buchse 1610 Serie - Gusseisen G G25 - DIN 6885 Mitnehmernut
Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
Stärken
GG 25 Gusseisen, in einer Schachtel mit 2 Madenschrauben geliefert.
Anwendungen
Zur Befestigung von Antriebskomponenten, Keilriemenscheiben, Zahnriemenscheiben, Kupplungen, Kettenrädern
Technische Informationen
Attribute
| Taper-Buchse | 1610 |
|---|---|
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Nutbreite | 5 mm |
| Drehmomenteinstellung | 20 N.m |
| Buchsenlänge | 25,4 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 15 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort