5050-90 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
Mekalin-Spannhülse metrische Bohrung
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:MA505090
Rubix:2249672
Hersteller:857088
EAN:3660338123542

Produktdetails : 5050-90 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
Mekalin Spannhülsen bieten eine ideale Möglichkeit zur Wellenbefestigung für die meisten Anwendungen. Sie sind einfach zu bedienen und in einer Vielzahl von metrischen Größen erhältlich.
SPANNHÜLSE 5050 BOHRUNG 90
Stärken
GG 25 Gusseisen, mit 3 Befestigungsschrauben verpackt und im Lieferumfang enthalten
Anwendungen
Zur Befestigung von Kraftübertragungskomponenten, V-Pulleys, Steuerriemenscheiben, Kupplungen, Zahnrädern
Technische Informationen
Attribute
| Taper-Buchse | 5050 |
|---|---|
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Nutbreite | 25 mm |
| Drehmomenteinstellung | 272 N.m |
| Buchsenlänge | 127 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 90 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
252,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
300,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std