1610-28 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885

Spannhülse 1610

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:MA161028
Rubix:2249480
Hersteller:856928
EAN:3660338122040
1610-28 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885

Technische Zusammenfassung

Taper-Buchse1610
Werkstoffgusseisen gg25
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1610-28 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885


Taper-Buchse 1610 Serie - Gusseisen G G25 - DIN 6885 Mitnehmernut

Stärken

GG 25 Gusseisen, in einer Schachtel mit 2 Madenschrauben geliefert.

Anwendungen

Zur Befestigung von Antriebskomponenten, Keilriemenscheiben, Zahnriemenscheiben, Kupplungen, Kettenrädern

Technische Informationen


Attribute
Taper-Buchse1610
Werkstoffgusseisen gg25
Nutbreite8 mm
Drehmomenteinstellung19,6 N.m
Buchsenlänge25,4 mm
Bohrungsdurchmesser28 mm
12,03 exkl. MwSt.
/ Stück
14,32 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std