3020-75 (OPTI) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885 EN-GJL 200

Optibelt Taper-Spannbuchse TB

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:3020-75
Rubix:2025902
Hersteller:1759403
EAN:4014486253351
3020-75 (OPTI) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885 EN-GJL 200

Technische Zusammenfassung

Taper-Buchse3020
Werkstoffen-gjl-200 (grauguss)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3020-75 (OPTI) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885 EN-GJL 200


Optibelt Taper-Spannbuchsen bieten wir sowohl mit metrischer Bohrung (DIN 6885 Teil 1) oder auch als BS 46 Buchsen mit Zoll-Bohrung an. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Taper-Buchse

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1457 g
Taper-Buchse3020
Werkstoffen-gjl-200 (grauguss)
Nutbreite20 mm
Drehmomenteinstellung90 N.m
Buchsenlänge50,8 mm
Bohrungsdurchmesser75 mm
Gewicht1490 g
Zolltarifcode84835020
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

3020-75 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
  • mecaline:MA302075
  • rubix:2249555
  • hersteller:857018
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
44,72 € exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite