Kupplungen- / Verbindungselemente
Verbindungselemente
Buchsen
Taper-Buchse - Metrische Bohrung
1008-20 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
1008-20 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
Spannhülse 1008
Referenzen
mecaline:
MA100820
rubix:
2249429
hersteller:
856861
ean:
3660338121425
Technische Zusammenfassung
Taper-Buchse
1008
Bohrungsdurchmesser
20
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 1008-20 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
Taper-Buchse 1008 Serie - Gusseisen G G25 - DIN 6885 Mitnehmernut
Technische Informationen
Attribute
Taper-Buchse
1008
Bohrungsdurchmesser
20
mm
Nutbreite
6
mm
Drehmomenteinstellung
5,6
N.m
Buchsenlänge
22,3
mm
Werkstoff
Gusseisen GG25
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
8,44
€
exkl. MwSt.
/
Stück
10,04
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Varianten ändern (12)
PDF erzeugen