3020-45 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885

Spannhülse 3020

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:MA302045
Rubix:2249548
Hersteller:857011
EAN:3660338122828
3020-45 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885

Technische Zusammenfassung

Taper-Buchse3020
Werkstoffgusseisen gg25
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3020-45 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885


Taper-Buchse 3020 Serie - Gusseisen G G25 - DIN 6885 Mitnehmernut

Technische Informationen


Attribute
Taper-Buchse3020
Werkstoffgusseisen gg25
Nutbreite14 mm
Drehmomenteinstellung90 N.m
Buchsenlänge50,8 mm
Bohrungsdurchmesser45 mm
44,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,22 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std