N 140 T-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 18 mm, SW 22, SW1 32, MS vern.
T-Verschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:N 140
Rubix:348040
Hersteller:112046
EAN:4047322161725




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | rohr-außen-ø 18 mm |
| Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Dokumente
Produktdetails : N 140 T-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 18 mm, SW 22, SW1 32, MS vern.
T-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 4 mm, SW 9, SW1 10, Betriebsdruck max. 60 bar, Temperatur max 150 °C, Messing vernickelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 329 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | rohr-außen-ø 18 mm |
| Max. Betriebsdruck | 60 bar |
| Profil | schneidring-verschraubung (din 2353), t-verschraubung n 140 |
| Anschluss 2 | rohr-außen-ø 18 mm |
| Gewindeart | universal |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage