ES 139 T-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 15 mm, ES 1.4571, 315 bar
T-Verschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:ES 139
Rubix:347179
Hersteller:112441
EAN:4047322126878



Dokumente
Produktdetails : ES 139 T-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 15 mm, ES 1.4571, 315 bar
T-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 100 bar, Edelstahl 1.4571
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 243 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 1.4571 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
