Referenzen
Festo:QS-6-4
Rubix:105507
Hersteller:153037
EAN:4052568031404

Produktdetails : QS-6-4 Steckverbindung
Steckverschraubung QS-1/2-10 Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=9 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 35x15x15 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6,08 g |
| Anschluss 1 | 6 |
| Werkstoff | pbt |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Anschluss 2 | 4 |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 6 mm |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std