14.800-8 T-Verbinder, für Schlauch 8/6 mm, SW 10, Messing vernickelt
T-Verbinder
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:14.800-8
Rubix:340427
Hersteller:110607
EAN:4047322027106



Dokumente
Produktdetails : 14.800-8 T-Verbinder, für Schlauch 8/6 mm, SW 10, Messing vernickelt
T-Verbinder, für Schlauch 10/8 mm, SW 12, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
