TFT 134-10 T-Stück 134, IG/IG/AG, Rp/Rp/R 1, schwarzer TG feuerverz.
T-Stück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:TFT 134-10
Rubix:1425145
Hersteller:113003
EAN:4047322395861


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10 |
|---|---|
| Anschluss 1 | rp 1 ig |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Dokumente
Produktdetails : TFT 134-10 T-Stück 134, IG/IG/AG, Rp/Rp/R 1, schwarzer TG feuerverz.
T-Stück 134 nach DIN EN 10242 (vormals 2950)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 333 g |
|---|---|
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10 |
| Anschluss 1 | rp 1 ig |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
| Profil | t-stück 134 |
| Anschluss 2 | r 1 ag |
| Gewindeart | bspp |
| Min. Betriebsdruck | 25 bar |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage