TFT130-212114 T-Stück 130 IG/IG/IG/Rp2 1/2/T-AbzweiGRp1 1/4/schw. Temper.
T-Stück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:TFT130-212114
Rubix:1425114
Hersteller:112993
EAN:4047322392082


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10 |
|---|---|
| Anschluss 1 | rp 2 1/2 ig |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Dokumente
Produktdetails : TFT130-212114 T-Stück 130 IG/IG/IG/Rp2 1/2/T-AbzweiGRp1 1/4/schw. Temper.
T-Stück nach DIN EN 10242 (vormals 2950)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 776 g |
|---|---|
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10 |
| Anschluss 1 | rp 2 1/2 ig |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
| Profil | t-stück |
| Anschluss 2 | rp 1 1/4 ig |
| Gewindeart | bspp |
| Min. Betriebsdruck | 20 bar |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage