TFT 130-14 T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 1/4, schwarzer TG feuerverz.
T-Stück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:TFT 130-14
Rubix:802222
Hersteller:112959
EAN:4047322252638


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10, feuerverzinkt |
|---|---|
| Anschluss 1 | rp 1/4 ig |
Dokumente
Produktdetails : TFT 130-14 T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 1/4, schwarzer TG feuerverz.
T-Stück nach DIN EN 10242 (vormals 2950)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 57 g |
|---|---|
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10, feuerverzinkt |
| Anschluss 1 | rp 1/4 ig |
| Profil | 130 |
| Anschluss 2 | rp 1/4 ig |
| Gewindeart | r |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen