N 254.82 T-Stück, außen/innen/außen, G/R 1/4, SW 13, MS vernickelt
T-Stück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:N 254.82
Rubix:1425088
Hersteller:112787
EAN:4047322388214


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/4 ag |
| Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Dokumente
Produktdetails : N 254.82 T-Stück, außen/innen/außen, G/R 1/4, SW 13, MS vernickelt
T-Stück Messing vernickelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 45 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | r 1/4 ag |
| Max. Betriebsdruck | 60 bar |
| Profil | t-stück |
| Anschluss 2 | g 1/4 ig |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen