855.014-6 T-Steckverschr.>metallica<, drehbar, G1/4 a., Ø 6 MS vern.
T-Steckverschraubung metallica
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:855.014-6
Rubix:802079
Hersteller:108923
EAN:4047322279543

Dokumente
Produktdetails : 855.014-6 T-Steckverschr.>metallica<, drehbar, G1/4 a., Ø 6 MS vern.
T-Steckverschraubung Serie metallica
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 36 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/4 ag |
| Profil | metallica (drehbar) |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 6 mm |
| Typ | t-steckverschraubung |
| Rohrdurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
