853141 T-Steckverschraubung mit Außengewinde drehbar 10-G3/8

T-STECKVERSCHRAUBUNG, DREHBAR, AUßENGEWINDE ZYLINDRISCH MIT O-RING (NBR)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:853277
Mecaline:853141
Rubix:3236242
EAN:3660338093173
853141 T-Steckverschraubung mit Außengewinde drehbar 10-G3/8

Technische Zusammenfassung

Werkstoffgehäuse aus h-polymer/vernickeltes messing
Anschluss 1g3/8
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853141 T-Steckverschraubung mit Außengewinde drehbar 10-G3/8


Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Dichtung aus NBR
Gehäuse aus vernickeltem Messing und H-Polymer
T-Steckverschraubung mit Außengewinde drehbar 10-G3/8

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffgehäuse aus h-polymer/vernickeltes messing
Anschluss 1g3/8
Profilnormales profil
Anschluss 210
34,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
41,29 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen