7755.014-8 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, R1/4 außen Ø 8 mm
T-Steckverschraubung Click-Clock
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:7755.014-8
Rubix:346658
Hersteller:108669
EAN:4047322208536



Dokumente
Produktdetails : 7755.014-8 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, R1/4 außen Ø 8 mm
T-Steckverschraubung click-clock , drehbar, R 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 8, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vernickelt Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:
- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für den Vakuumbetrieb
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 37 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | r 1/4 ag |
| Profil | t-steckverschraubung |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 8 mm |
| Typ | 7755.014-8 |
| Rohrdurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
