QST3-8-6 Steckverschraubung Quick Star

QST Verteiler

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QST3-8-6
Rubix:216373
Hersteller:153204
EAN:4052568032883
QST3-8-6 Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QST3-8-6 Steckverschraubung Quick Star


Mehrfachverteiler QST3-8-6 360° ausrichtbar, 4 Abgänge. Baugröße=Standard, Nennweite=3,6 mm, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip, Gebindegröße=1

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)83x38x19 mm
Bruttogewicht23,45 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 18 mm
Profilstandard
Anschluss 26 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39174000
10,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,80 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen