131.038-14 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 außen Ø 14 mm
T-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:131.038-14
Rubix:1635661
Hersteller:135646
EAN:4047322498043


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 ag |
Dokumente
Produktdetails : 131.038-14 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 außen Ø 14 mm
T-Steckverschraubung »Blaue Serie«, drehbar, G 3/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 14 mm, Arbeitsdruck max. 15 bar, Kunststoff/MS vern.. Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 3/8 ag |
| Profil | blaue serie |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 14 mm |
| Typ | t-steckverschraubung drehbar |
| Rohrdurchmesser | 14 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage