131.012-12 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/2 außen Ø 12 mm
T-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:131.012-12
Rubix:340283
Hersteller:109489
EAN:4047322025393



Dokumente
Produktdetails : 131.012-12 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/2 außen Ø 12 mm
T-Steckverschraubung Blaue Serie , drehbar, M5 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 68 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
