138.0604 T-SteckverbindunG, reduzierend, Schlauch-Ø2x6/1x4
T-Steckverbindung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:138.0604
Rubix:340370
Hersteller:109835
EAN:4047322026369




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | schlauch-außen-ø 6 mm (2x) |
Dokumente
Produktdetails : 138.0604 T-SteckverbindunG, reduzierend, Schlauch-Ø2x6/1x4
T-Steckverbindung Blaue Serie , reduzierend, für Schlauch-Außen-Ø 2x6/1x4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | schlauch-außen-ø 6 mm (2x) |
| Profil | t-steckverbindung |
| Anschluss 2 | schlauch-außen-ø 4 mm |
| Typ | reduzierend |
| Rohrdurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen