14.218-10 T-Schwenkverschr., O-Ring, G1/8 a., Schlauch 10/8, MS vern.
T-Schwenkverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:14.218-10
Rubix:340409
Hersteller:110615
EAN:4047322026925




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/8 et |
| Max. Betriebsdruck | 18 bar |
Dokumente
Produktdetails : 14.218-10 T-Schwenkverschr., O-Ring, G1/8 a., Schlauch 10/8, MS vern.
T-Schwenkverschraubung, mit O-Ring, M5 a., für Schlauch 5/3 mm, SW 8, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 52 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/8 et |
| Max. Betriebsdruck | 18 bar |
| Anschluss 2 | schlauch 10/8 (für schlauch-id 8; für rohr-ø 10 mm) |
| Gewindeart | bsp |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage