9122500037 Schlitzfräser kurz DIN850 HSSCo5 blank TypN FormD 22,5x5mm
Schlitz.schnitt.D850D HSSCo5 22,5X5mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:22500037, 9122500037
Rubix:1556071
Hersteller:4317784086097
EAN:4317784086097


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 63 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9122500037 Schlitzfräser kurz DIN850 HSSCo5 blank TypN FormD 22,5x5mm
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D22,5x5mm FORMAT
Schlitzfräser Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Scheibenfedernuten oder von Schlitzen. Kein Verklemmen durch Freischliff des Fräsers.
Schlitzfräser Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Scheibenfedernuten oder von Schlitzen. Kein Verklemmen durch Freischliff des Fräsers.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 63 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std