175.038-12 T-MehrfachverteileR, 6-fach drehbar, R3/8 a. Ø12mm
T-Mehrfachverteiler Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:175.038-12
Rubix:340815
Hersteller:109784
EAN:4047322199711




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 3/8 et |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Dokumente
Produktdetails : 175.038-12 T-MehrfachverteileR, 6-fach drehbar, R3/8 a. Ø12mm
T-Mehrfachverteiler Blaue Serie , 6-fach, drehbar, R 1/4 a., für Schl.-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 137 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | r 3/8 et |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Profil | 6-fach drehbar |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 12 mm |
| Gewindeart | r |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage