Referenzen
Festo:TJK-1/4
Rubix:423213
Hersteller:4950
EAN:4052568019266

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | eloxiertes aluminium (hohlbolzen); zinkdruckguss (gehäuse) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/4 in |
Produktdetails : TJK-1/4 T-Verschraubung
T-Verschraubung TJK-1/4 mit Innengewinde und 2 Dichtringen Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zu Betriebs- und Steuermedium=Geschmierter Betrieb möglich (für weiteren Betrieb nachträglich erforderlich), Werkstoffhinweis=RoHS-konform
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 52,41 g |
|---|---|
| Werkstoff | eloxiertes aluminium (hohlbolzen); zinkdruckguss (gehäuse) |
| Anschluss 1 | g 1/4 in |
| Profil | tjk |
| Anschluss 2 | g 1/4 in |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 79070000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort