431750838 T-Einschraubverschraubung Seitl 8 - R3/8 Klemmring
T-Einschraubverschraubung Seitl 8 - R3/8 Klemmring
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:431750838
Rubix:306522


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt (messing entsprechend ot 58 uni 5705); flachdichtung: pa |
|---|---|
| Anschluss 1 | ø 8 mm |
Produktdetails : 431750838 T-Einschraubverschraubung Seitl 8 - R3/8 Klemmring
T-Einschraubverschraubung Seitl 8 - R3/8 Klemmring
T-Einschraubverschraubung Seitl 8 - R3/8 Klemmring
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing vernickelt (messing entsprechend ot 58 uni 5705); flachdichtung: pa |
|---|---|
| Anschluss 1 | ø 8 mm |
| Profil | klemmringverschraubung (serie 43) |
| Anschluss 2 | r3/8 |
| Typ | t-verschraubung, seitlich |
| Rohrdurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort