24B-1 AGL SYNERGY (REN) Außenglied 7(A) Renold
Synergy 24B-1 Einfach Außenglied - Presssitz Nr. 107
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:GY24B1S107I
Rubix:2074835



Produktdetails : 24B-1 AGL SYNERGY (REN) Außenglied 7(A) Renold
Die Renold Synergy hat einen unübertroffenen Ruf als die einzig wahre Hochleistungs Rollenkette auf dem Markt erreicht. Dies beruht nicht nur auf Jahren der Forschung und Erprobung, die in ihr Design eingeflossen sind, sondern ist gleichfalls die Antwort von Ingenieuren auf der ganzen Welt, die Verschleißfestigkeit, Ermüdungsbeständigkeit und außergewöhnliche Lebensdauer bestätigten, die sie mit der Spezifikation von Renold Synergy erzielt haben.
High Performance Ketten: Synergy Außenglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,126 g |
|---|---|
| Kette | gy24b1 |
| Kettenteilung | 38,1 mm |
| Rollendurchmesser | 25,4 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage