20A-1 K SYNERGY (REN) Glied gekröpft mit Splint 12(L) Renold

Synergy 100A-1 Einfach Gekröpftes Glied - Lossitz Nr. 12

Siehe technische Informationen

Referenzen

Renold:GY100A1S12I
Rubix:2074797
20A-1 K SYNERGY (REN) Glied gekröpft mit Splint 12(L) Renold

Technische Zusammenfassung

Kettegy100a1
Kettenteilung31,75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20A-1 K SYNERGY (REN) Glied gekröpft mit Splint 12(L) Renold


Die Renold Synergy hat einen unübertroffenen Ruf als die einzig wahre Hochleistungs Rollenkette auf dem Markt erreicht. Dies beruht nicht nur auf Jahren der Forschung und Erprobung, die in ihr Design eingeflossen sind, sondern ist gleichfalls die Antwort von Ingenieuren auf der ganzen Welt, die Verschleißfestigkeit, Ermüdungsbeständigkeit und außergewöhnliche Lebensdauer bestätigten, die sie mit der Spezifikation von Renold Synergy erzielt haben.
High Performance Ketten: Synergy Gekröpftes Glied

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht0,142 g
Kettegy100a1
Kettenteilung31,75 mm
Rollendurchmesser19,05 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73151900
82,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,33 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage