R-0730-150-40 Kugelbuchse Super
Super-Kugelbüchsen SH, geschlossen, R0730
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R073015040
Rubix:114611



Produktdetails : R-0730-150-40 Kugelbuchse Super
SUPERKUGELBUECHSE KBSH-50-D
Kugelbuchse Super KBSH-50-D, geschlossen, R0730 mit einem Dichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 123 g |
|---|---|
| Serie | kbsh |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Länge | 100 mm |
| Dichtung | einseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
580,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
690,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
