R-0732-125-40 Kugelbuchse Super
Super-Kugelbüchsen H, geschlossen, R0732
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R073212540
Rubix:103744



Produktdetails : R-0732-125-40 Kugelbuchse Super
SUPERKUGELBUECHSE KBH-25-D
Kugelbuchse Super KBH-25-D, geschlossen, mit einem Dichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 153 g |
|---|---|
| Serie | kbh |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Länge | 58 mm |
| Dichtung | einseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
162,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
