R-0673-025-00 Kugelbuchse Super
Super-Kugelbüchsen B, geschlossen, R0672
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R067302500
Rubix:99667



Produktdetails : R-0673-025-00 Kugelbuchse Super
SUPERKUGELBUECHSE KBB-O-25
Kugelbuchse Super KBB-O-25 ohne Selbsteinstellung, offen, ohne Dichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 119 g |
|---|---|
| Serie | kbb |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Länge | 44 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen
