R-0672-140-40 Kugelbuchse Super
Super-Kugelbüchsen B, geschlossen, R0672
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R067214040
Rubix:96200



Produktdetails : R-0672-140-40 Kugelbuchse Super
SUPERKUGELBUECHSE KBB-40-D
Kugelbuchse Super KBB-40-D ohne Selbsteinstellung, geschlossen, mit einem integrierten Dichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 373 g |
|---|---|
| Serie | kbb |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Länge | 80 mm |
| Dichtung | einseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
142,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
169,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
