Referenzen
Bosch Rexroth:R067112540
Rubix:103761



Produktdetails : R-0671-125-40 Kugelbuchse Super
SUPERKUGELBUECHSE KBA-O-25-D
Kugelbuchse Super KBA-O-25-D, mit Selbsteinstellung, offen, mit einem integrierten Dichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Serie | kba |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Länge | 44 mm |
| Dichtung | einseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
111,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
