SPZ1662 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

SPZ937 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:SPZ1662 DELTA NARROW
Rubix:1734610
Hersteller:962461662
EAN:5414465308567
SPZ1662 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge1662 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ1662 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES


Schmalkeilriemen GATES, SPZ937 DELTA NARROW
Schmalkeilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge1662 mm
Innenlänge1625 mm
Außenlänge1675 mm
Stärke8 mm
Ummanteltnein
Seriedelta narrow
Min. Einsatztemperatur-30 °C
Max. Einsatztemperatur70 °C
Minimaler Riemenscheibendurchmesser71 mm
Zolltarifcode40103900
8,00 exkl. MwSt.
/ Stück
9,52 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage