SPC3750 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPC 3750 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:873651
Mecaline:SPC3750E - 889522
Rubix:2975147
Hersteller:889522
EAN:3660338420757

Produktdetails : SPC3750 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPC 3750 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 3750 mm |
| Innenlänge | 3667 mm |
| Außenlänge | 3780 mm |
| Stärke | 18 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std