SPZ762 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 762 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857819
Mecaline:SPZ762E - 889657
Rubix:2975288
Hersteller:889657
EAN:3660338422102

Produktdetails : SPZ762 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 762 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 10 mm |
| Richtlänge | 762 mm |
| Innenlänge | 725 mm |
| Außenlänge | 775 mm |
| Stärke | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std