SPZ887 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 887 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857829
Mecaline:SPZ887E - 889667
Rubix:2975299
Hersteller:889667
EAN:3660338422201

Produktdetails : SPZ887 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 887 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 10 mm |
| Richtlänge | 887 mm |
| Innenlänge | 850 mm |
| Außenlänge | 900 mm |
| Stärke | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std