SPC4250 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

Super HC Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:SPC4250 SUPERHC
Rubix:1578058
Hersteller:933504250
EAN:5412571079821
SPC4250 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

Technische Zusammenfassung

Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge4250 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC4250 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES


Der Gates Super HC® Keilriemen verbindet die Festigkeit einer ummantelten Riemenkonstruktion mit der Wirtschaftlichkeit eines Schmalkeilriemens. Er überträgt mehr Leistung auf gleichem Raum und ermöglicht ein kompakteres Antriebskonzept als Keilriemen mit klassischem Profil. Kurz gesagt, er bietet mehr Leistung und reduziert den Platzbedarf erheblich. Das reduziert wiederum wesentlich die Gesamtkosten für den Antrieb. Super HC® Keilriemen bieten die exklusiven Gates-Konstruktionsmerkmale für eine längere Lebensdauer Ihrer Antriebe!

Technische Informationen


Attribute
Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge4250 mm
Innenlänge4167 mm
Außenlänge4280 mm
Stärke18 mm
Zolltarifcode40103100
117,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
140,06 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen