SPB2680 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 2680 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857750
Mecaline:SPB2680E - 889465
Rubix:2975083
Hersteller:889465
EAN:3660338420184
SPB2680 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 2680 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge2680 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB2680 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 2680 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge2680 mm
Innenlänge2620 mm
Außenlänge2702 mm
Stärke13 mm
38,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,66 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std