SPB1320 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 1320 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857720
Mecaline:SPB1320E - 889427
Rubix:2975044
Hersteller:889427
EAN:3660338419805
SPB1320 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 1320 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge1320 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB1320 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 1320 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge1320 mm
Innenlänge1260 mm
Außenlänge1342 mm
Stärke13 mm
19,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,62 € inkl. MwSt.