Referenzen
Gates:SPZ1120MN SUPERHC MN
Rubix:1578369
Hersteller:941801120
EAN:5412571108569




Produktdetails : SPZ1120 SUPER HC MN Keilriemen SUPER HC MN GATES
Wenn Ihr Antrieb eine Lösung mit hoher Leistung benötigt, aber durch Antriebsgewicht oder Platzbedarf begrenzt ist, dann sind die Super HC® Riemen mit Formverzahnung die Antwort. Unser urheberrechtlich geschütztes Konstruktionsverfahren bietet eine überlegene Kombination aus Biegefestigkeit und Belastbarkeit und überträgt im Vergleich zu Riemen vergleichbarer Größe die bis zu dreifache Geschwindigkeit. Super HC® MN Keilriemen bringen mehr Leistung, wo höhere Geschwindigkeiten, höhere Drehzahlverhältnisse oder kleinere Riemenscheibendurchmesser erforderlich sind, wobei im Vergleich zu klassischen Keilriemen signifikante Vorteile geboten werden. Super HC® MN wurde im Rahmen gezielter Forschung entwickelt und wird besonders für den Einsatz bei allen industriellen, Hochleistungs-Schmalkeilriemenantrieben empfohlen. Durch seinen erhöhten Wirkungsgrad ermöglicht dieser Riemen eine kompaktere und wirtschaftlichere Antriebsauslegung.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 9,7 mm |
| Richtlänge | 1120 mm |
| Innenlänge | 1083 mm |
| Außenlänge | 1133 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Ummantelt | nein |
| Serie | super hc |
| Min. Einsatztemperatur | -51 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 121 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 56 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- gates:XPZ1120/3VX442 QUAD-POWER 4
- rubix:1900427
- hersteller:964301120
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
10,01 € exkl. MwSt./ Stück