SPZ1337 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1337 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857863
Mecaline:SPZ1337E - 889570
Rubix:2975197
Hersteller:889570
EAN:3660338421235
SPZ1337 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1337 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge1337 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ1337 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1337 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge1337 mm
Innenlänge1300 mm
Außenlänge1350 mm
Stärke8 mm
10,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,14 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std